品番 : EA573LB-2.5
品名 : 2.5x110mm [Hexagon]キーレンチ
仕様
メーカー | PBSWISSTOOLS | 型番 | PB211.2,5 |
---|---|---|---|
材質 | クロムバナジウム鋼 | サイズ(mm) | 2.5 |
軸長(mm) | 110 | ||
エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
605 円(税抜)/ 666 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 79 (2025/04/30 23:14現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0564ページ |