品番 : EA573LF-1.5
品名 : 1.5x 50mm [Ball Hexagon]キーレンチ
仕様
メーカー | PBSWISSTOOLS | 型番 | PB212.1,5LG |
---|---|---|---|
サイズによって色が違います。 | |||
ボールポイント付 | |||
パウダーコート仕上げ | |||
サイズ | 1.5mm | 軸長 | 50mm |
色 | 水色 | ||
エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,050 円(税抜)/ 1,155 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 21 (2025/05/02 17:49現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0565ページ |