品番 : EA573LF-2.5
品名 : 2.5x 63mm [Ball Hexagon]キーレンチ
仕様
メーカー | PBSWISSTOOLS | 型番 | PB212.2,5YG |
---|---|---|---|
サイズによって色が違います。 | |||
ボールポイント付 | |||
パウダーコート仕上げ | |||
サイズ | 2.5mm | 軸長 | 63mm |
色 | 黄緑 | ||
エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,050 円(税抜)/ 1,155 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 20 (2025/05/02 17:51現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0565ページ |