詳細表示

このページのURL:

品番 : EA573LS-13

品名 : 3.0x150mm [Hexagon]ドライバー(Tハンドル)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー PBSWISSTOOLS 型番 PB207.L3-150
サイズ(mm) 3 軸長(mm) 150
全長(mm) 190 質量(g) 18
適合キャップスクリュー M4 適合セットスクリュー M6
手の中に収まるグリップは、手にフィットする形状で、狭い場所でトルクをかけたい時に最適。
ロングタイプ
サイズによってハンドル形状が多少異なります。
追加説明
カタログ価格

1,470 (税抜)/ 1,617 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/05/09 21:20現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA573KL-13
  • 品番

    EA573KL-13

  • コメント

    メーカー違い。仕様をご確認ください

バリエーション一覧
EA573LS-2A 2.0x100mm [Hexagon]ドライバー(Tハンドル)
EA573LS-3 3.0x100mm [Hexagon]ドライバー(Tハンドル)
EA573LS-5 5.0x100mm [Hexagon]ドライバー(Tハンドル)
EA573LS-6 6.0x100mm [Hexagon]ドライバー(Tハンドル)
EA573LS-8 8.0x100mm [Hexagon]ドライバー(Tハンドル)
EA573LS-13 3.0x150mm [Hexagon]ドライバー(Tハンドル)
EA573LS-14 4.0x150mm [Hexagon]ドライバー(Tハンドル)
EA573LS-14.5 4.5x150mm [Hexagon]ドライバー(Tハンドル)
EA573LS-15 5.0x150mm [Hexagon]ドライバー(Tハンドル)
EA573LS-15.5 5.5x150mm [Hexagon]ドライバー(Tハンドル)
EA573LS-16 6.0x150mm [Hexagon]ドライバー(Tハンドル)
EA573LS-18 8.0x150mm [Hexagon]ドライバー(Tハンドル)
EA573LS-22 2.0x200mm [Hexagon]ドライバー(Tハンドル)
EA573LS-22.5 2.5x200mm [Hexagon]ドライバー(Tハンドル)
EA573LS-23 3.0x200mm [Hexagon]ドライバー(Tハンドル)
EA573LS-24 4.0x200mm [Hexagon]ドライバー(Tハンドル)
EA573LS-25 5.0x200mm [Hexagon]ドライバー(Tハンドル)
EA573LS-26 6.0x200mm [Hexagon]ドライバー(Tハンドル)
EA573LS-27 7.0x200mm [Hexagon]ドライバー(Tハンドル)
EA573LS-28 8.0x200mm [Hexagon]ドライバー(Tハンドル)
EA573LS-30 10x200mm [Hexagon]ドライバー(Tハンドル)
EA573LS-43 3.0x350mm [Hexagon]ドライバー(Tハンドル)
EA573LS-44 4.0x350mm [Hexagon]ドライバー(Tハンドル)
EA573LS-55 5.0x450mm [Hexagon]ドライバー(Tハンドル)
ウェブカタログ画像
  • ※写真はEA573LS-14です。

資料

使用写真
  1. IMG
ウェブカタログ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top