品番 : EA573LS-22.5
品名 : 2.5x200mm [Hexagon]ドライバー(Tハンドル)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | PBSWISSTOOLS | 型番 | PB207.L2.5-200 |
---|---|---|---|
サイズ(mm) | 2.5 | 軸長(mm) | 200 |
全長(mm) | 240 | 質量(g) | 21 |
適合キャップスクリュー | M3 | 適合セットスクリュー | M5 |
手の中に収まるグリップは、手にフィットする形状で、狭い場所でトルクをかけたい時に最適。 | |||
ロングタイプ | |||
サイズによってハンドル形状が多少異なります。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,640 円(税抜)/ 1,804 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/05/09 21:11現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
代替品
![]() |
|