品番 : EA575-66
品名 : 130~ 435mm 打診棒
仕様
| メーカー | シンワ測定 | 型番 | 74102 |
|---|---|---|---|
| 先端球径 | 17.5mm | 有効サイズ(mm) | 130~435 |
| サイズ | 18×18×130mm | 伸縮段数 | 5段 |
| 材質 | アンテナ部:ステンレス 球体部:工具鋼 グリップ部:ゴム ストラップ:ナイロン |
重量 | 71g |
| タイルの剥離検査や、モルタルの浮き状況の検査に使用します。 | |||
| 高強度なステンレスパイプを使用しています。 | |||
| アンテナ式で伸縮できるので、携帯に便利です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,030 円(税抜)/ 3,333 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/09/16 11:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0107ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA575-66 130~ 435mm 打診棒 |
| EA575-67 165~ 725mm 打診棒 |
| EA575-68 220~1170mm 打診棒 |
