詳細表示

このページのURL:

品番 : EA575-68

品名 : 220~1170mm 打診棒

仕様

メーカー シンワ測定 型番 74104
先端球径 17.5mm 有効サイズ(mm) 220~1170
サイズ 18×18×220mm 伸縮段数 5段
材質 アンテナ部:ステンレス
球体部:工具鋼
グリップ部:ゴム
ストラップ:ナイロン
重量 111g
タイルの剥離検査や、モルタルの浮き状況の検査に使用します。
高強度なステンレスパイプを使用しています。
アンテナ式で伸縮できるので、携帯に便利です。
追加説明
カタログ価格

3,690 円(税抜)/ 4,059 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/11/10 04:41現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0107ページ
バリエーション一覧
EA575-66 130~ 435mm 打診棒
EA575-67 165~ 725mm 打診棒
EA575-68 220~1170mm 打診棒
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top