品番 : EA575BP-22
品名 : 50mm ハンマーヘッド(茶/ソフト)
仕様
硬さ | ソフト(茶) | 頭径 | 50mm |
---|---|---|---|
適合品番 | EA575BR-21 旧EA575BR-1、-11用 |
||
ヘッドはねじ込み式で交換は容易です。 | |||
ハンマーの頭径をご確認の上、選定して下さい。 | |||
材質 | PVC |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,720 円(税抜)/ 2,992 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 10 (2025/06/19 01:25現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0113ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA575BP-22 50mm ハンマーヘッド(茶/ソフト) |
EA575BP-23 50mm ハンマーヘッド(赤/ミディアム) |
EA575BP-24 50mm ハンマーヘッド(緑/タフ) |
EA575BP-25 50mm ハンマーヘッド(黄/エクストラハード) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)