品番 : EA575BP-23
品名 : 50mm ハンマーヘッド(赤/ミディアム)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| 適合品番 | EA575BR-13、-23 旧EA575BR-3用 |
頭径 | 50mm |
|---|---|---|---|
| 硬さ | ミディアム | カラー | レッド |
| ヘッドはねじ込み式で交換は容易です。 | |||
| 材質 | PVC | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,720 円(税抜)/ 2,992 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/08 18:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA575BP-22 50mm ハンマーヘッド(茶/ソフト) |
| EA575BP-23 50mm ハンマーヘッド(赤/ミディアム) |
| EA575BP-24 50mm ハンマーヘッド(緑/タフ) |
| EA575BP-25 50mm ハンマーヘッド(黄/エクストラハード) |
