品番 : EA575BP-26
品名 : 50mm ハンマーヘッド(鉄)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
適合品番 | EA575BR-13、-23 旧EA575BR-3用 |
頭径 | 50mm |
---|---|---|---|
硬さ | スーパーハード(スチール) | ||
ヘッドはねじ込み式で交換は容易です。 | |||
材質 | スチール |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,590 円(税抜)/ 5,049 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/09/21 07:21現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA575BP-22 50mm ハンマーヘッド(茶/ソフト) |
EA575BP-23 50mm ハンマーヘッド(赤/ミディアム) |
EA575BP-24 50mm ハンマーヘッド(緑/タフ) |
EA575BP-25 50mm ハンマーヘッド(黄/エクストラハード) |