詳細表示

このページのURL:

品番 : EA575EH-13

品名 : 5.4kg/67mm 大ハンマー(スチール芯入り)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

ラバーハンドルがショックを和らげ、疲れや怪我を減らします。
スチールハンマー
ラバー柄(スチール芯入り)
頑丈に形成されたスチール棒と耐摩耗性のあるゴムにより、耐久性があり壊れにくいです。
頭重量 5.4kg 頭対辺 67mm
全長 762mm
追加説明
カタログ価格

20,000 (税抜)/ 22,000 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/06/13 14:27現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA575BK-4
  • 品番

    EA575BK-4

  • コメント

    仕様確認してください。

バリエーション一覧
EA575EH-1 2.7kg/54mm 大ハンマー(スチール芯入り)
EA575EH-2 3.6kg/60mm 大ハンマー(スチール芯入り)
EA575EH-12 4.5kg/64mm 大ハンマー(スチール芯入り)
EA575EH-13 5.4kg/67mm 大ハンマー(スチール芯入り)
EA575EH-14 6.3kg/70mm 大ハンマー(スチール芯入り)
EA575EH-24 6.3kg/70mm 大ハンマー(スチール芯入り)
ウェブカタログ画像
ラバー柄(スチール芯入り)
  • ラバー柄(スチール芯入り)
  • ※画像はEA575EH-11です。
  • ※画像はEA575EH-1です。

資料

サブ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top