品番 : EA575EH-2
品名 : 3.6kg/60mm 大ハンマー(スチール芯入り)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| ラバーハンドルがショックを和らげ、疲れや怪我を減らします。 | |||
| スチールハンマー | |||
| ラバー柄(スチール芯入り) | |||
| 頑丈に形成されたスチール棒と耐摩耗性のあるゴムにより、耐久性があり壊れにくいです。 | |||
| 頭重量 | 3.6kg | 頭対辺 | 60mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 610mm | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
14,800 円(税抜)/ 16,280 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/06/13 14:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|

