詳細表示

このページのURL:

品番 : EA575VC-2

品名 : 570g ネイルハンマー

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
衝撃を吸収するクッショングリップ

仕様

本体 スチール グリップ 衝撃吸収樹脂
打撃面 スムース仕上げ 頭重量 570g
頭径 28mm 頭全長 127mm
全長 348mm 釘抜き部分の幅 32mm
釘抜く部分の奥行 50mm 重量 840g
追加説明
カタログ価格

5,230 (税抜)/ 5,753 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/09/26 01:13現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA683PM-20
  • 品番

    EA683PM-20

  • コメント

    サイズご確認下さい。

バリエーション一覧
EA575VC-1 450g ネイルハンマー
EA575VC-2 570g ネイルハンマー
EA575VC-3 680g ネイルハンマー
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top