品番 : EA575VC-3
品名 : 680g ネイルハンマー
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
衝撃を吸収するクッショングリップ
仕様
スチール柄 | |||
衝撃吸収グリップ | |||
打撃面 | スムース仕上げ | 頭重量 | 680g |
---|---|---|---|
頭径 | 32mm | 頭全長 | 136mm |
全長 | 354mm | 釘抜き部分の幅 | 34mm |
釘抜く部分の奥行 | 55mm | 重量 | 960g |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
7,100 円(税抜)/ 7,810 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/26 01:13現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA575VC-1 450g ネイルハンマー |
EA575VC-2 570g ネイルハンマー |
EA575VC-3 680g ネイルハンマー |