詳細表示

このページのURL:

品番 : EA575WA-23

品名 : 4.5kg/870mm 大ハンマー(ファイバーグラス柄)

仕様

頭重量 4.5kg 頭径 63mm
全長 870mm 材質 頭:鍛造鋼
柄:グラスファイバー
重作業の解体や釘・くさび打ちに最適
ハンドル破損を防ぐ首振り防止機能付で、空振りした際にハンドルが折れたり傷ついたりするのを防きます。
ヘッドとハンドルをエポキシ樹脂接着剤で強力に接着・固定する構造
強度に優れたグラスファイバー製ハンドル
追加説明
カタログ価格

14,000 円(税抜)/ 15,400 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/11 02:30現在)

商品入数 1 販売単位 本
バリエーション一覧
EA575WA-21 2.7kg/870mm 大ハンマー(ファイバーグラス柄)
EA575WA-22 3.6kg/870mm 大ハンマー(ファイバーグラス柄)
EA575WA-23 4.5kg/870mm 大ハンマー(ファイバーグラス柄)
EA575WA-24 5.4kg/889mm 大ハンマー(ファイバーグラス柄)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top