品番 : EA575WA-24
品名 : 5.4kg/889mm 大ハンマー(ファイバーグラス柄)
仕様
| 頭重量 | 5.4kg | 頭径 | 68mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 889mm | 材質 | 頭:鍛造鋼 柄:グラスファイバー |
| 重作業の解体や釘・くさび打ちに最適 | |||
| ハンドル破損を防ぐ首振り防止機能付で、空振りした際にハンドルが折れたり傷ついたりするのを防きます。 | |||
| ヘッドとハンドルをエポキシ樹脂接着剤で強力に接着・固定する構造 | |||
| 強度に優れたグラスファイバー製ハンドル | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
15,700 円(税抜)/ 17,270 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/11 02:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA575WA-21 2.7kg/870mm 大ハンマー(ファイバーグラス柄) |
| EA575WA-22 3.6kg/870mm 大ハンマー(ファイバーグラス柄) |
| EA575WA-23 4.5kg/870mm 大ハンマー(ファイバーグラス柄) |
| EA575WA-24 5.4kg/889mm 大ハンマー(ファイバーグラス柄) |
ウェブカタログ画像
拡大
