品番 : EA575WA-27
品名 : 4.5kg/870mm 大ハンマー(木柄)
仕様
| 頭重量 | 4.5kg | 頭径 | 63mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 870mm | 材質 | 頭:鍛造鋼 柄:木 |
| 重作業の解体や釘、ウェッジの打ち込みに最適 | |||
| ハンドル破損を防ぐ首振り防止機能付で、空振りした際にハンドルが折れたり傷ついたりするのを防きます。 | |||
| ヒッコリー製ハンドルにより、ノック時に発生する振動を効果的に軽減します。 | |||
| ノック時衝撃でヘッドが抜けるのを防ぎ、ハンドルと確実に固定する構造 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
14,300 円(税抜)/ 15,730 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/11 02:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA575WA-25 2.7kg/870mm 大ハンマー(木柄) |
| EA575WA-26 3.6kg/870mm 大ハンマー(木柄) |
| EA575WA-27 4.5kg/870mm 大ハンマー(木柄) |
| EA575WA-28 5.4kg/902mm 大ハンマー(木柄) |
| EA575WA-29 7.2kg/902mm 大ハンマー(木柄) |
ウェブカタログ画像
拡大
