詳細表示

このページのURL:

品番 : EA575WA-29

品名 : 7.2kg/902mm 大ハンマー(木柄)

仕様

頭重量 7.2kg 頭径 76mm
全長 902mm 材質 頭:鍛造鋼
柄:木
重作業の解体や釘、ウェッジの打ち込みに最適
ハンドル破損を防ぐ首振り防止機能付で、空振りした際にハンドルが折れたり傷ついたりするのを防きます。
ヒッコリー製ハンドルにより、ノック時に発生する振動を効果的に軽減します。
ノック時衝撃でヘッドが抜けるのを防ぎ、ハンドルと確実に固定する構造
追加説明
カタログ価格

22,500 円(税抜)/ 24,750 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/11 02:30現在)

商品入数 1 販売単位 本
バリエーション一覧
EA575WA-25 2.7kg/870mm 大ハンマー(木柄)
EA575WA-26 3.6kg/870mm 大ハンマー(木柄)
EA575WA-27 4.5kg/870mm 大ハンマー(木柄)
EA575WA-28 5.4kg/902mm 大ハンマー(木柄)
EA575WA-29 7.2kg/902mm 大ハンマー(木柄)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top