品番 : EA575WX-11
品名 : 40mmx250g 無反動ハンマー(ウレタン)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
精密機器や塗装済みのパーツに損傷を与えることがありません
仕様
| 頭重量 | 250g | 頭径 | 40mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 300mm | 材質 | 頭:ウレタン樹脂 パイプ部分:スチール グリップ部:塩ビ樹脂 |
| 反動がなく、使いやすく手が疲れません。 | |||
| 従来のプラスチックハンマーの数十倍の寿命 | |||
| 精密機器や塗装済みのパーツに損傷を与えることがありません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,940 円(税抜)/ 3,234 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/03/24 23:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA575WX-11 40mmx250g 無反動ハンマー(ウレタン) |
| EA575WX-12 48mmx450g 無反動ハンマー(ウレタン) |

