品番 : EA575WX-12
品名 : 48mmx450g 無反動ハンマー(ウレタン)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
精密機器や塗装済みのパーツに損傷を与えることがありません
仕様
| 頭重量 | 450g | 頭径 | 48mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 330mm | 材質 | 頭:ウレタン樹脂 パイプ部分:スチール グリップ部:塩ビ樹脂 |
| 反動がなく、使いやすく手が疲れません。 | |||
| 従来のプラスチックハンマーの数十倍の寿命 | |||
| 精密機器や塗装済みのパーツに損傷を与えることがありません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,000 円(税抜)/ 5,500 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/16 14:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0113ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA575WX-11 40mmx250g 無反動ハンマー(ウレタン) |
| EA575WX-12 48mmx450g 無反動ハンマー(ウレタン) |

