品番 : EA575WZ-11
品名 : 25mm 交換ヘッド(EA575WZ-1用)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| 仕様 | EA575WZ-1~-4用交換ヘッド | 頭径 | 25mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | 硬質樹脂 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
675 円(税抜)/ 743 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/09 10:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA575WZ-11 25mm 交換ヘッド(EA575WZ-1用) |
| EA575WZ-12 31mm 交換ヘッド(EA575WZ-2用) |
| EA575WZ-13 35mm 交換ヘッド(EA575WZ-3用) |
| EA575WZ-14 40mm 交換ヘッド(EA575WZ-4用) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA575WZ-1 : 290mm ハイインパクトハンマー |
| 本体 | EA575WZ-2 : 310mm ハイインパクトハンマー |
| 本体 | EA575WZ-3 : 330mm ハイインパクトハンマー |
| 本体 | EA575WZ-4 : 345mm ハイインパクトハンマー |
