詳細表示

このページのURL:

品番 : EA575WZ-13

品名 : 35mm 交換ヘッド(EA575WZ-3用)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

仕様 EA575WZ-1~-4用交換ヘッド 頭径 35mm
材質 硬質樹脂
追加説明
カタログ価格

1,090 円(税抜)/ 1,199 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/09 10:11現在)

商品入数 1 販売単位 個
バリエーション一覧
EA575WZ-11 25mm 交換ヘッド(EA575WZ-1用)
EA575WZ-12 31mm 交換ヘッド(EA575WZ-2用)
EA575WZ-13 35mm 交換ヘッド(EA575WZ-3用)
EA575WZ-14 40mm 交換ヘッド(EA575WZ-4用)
メイン画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top