品番 : EA575YG-9
品名 : φ32x360mm 先切ハンマー(ブロンズヘッド)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | 土牛産業(DOGYU) | 型番 | 80320 |
---|---|---|---|
全長 | 360mm | 全重量 | 560g |
ヘッド長 | 135mm | ヘッド径 | φ32mm |
ヘッド重量 | 420g | 材質 | 炭素工具鋼 |
木柄 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,490 円(税抜)/ 3,839 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/23 16:17現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA575YG-6 φ26x360mm 先切ハンマー(ブロンズヘッド) |
EA575YG-7 φ27x360mm 先切ハンマー(ブロンズヘッド) |
EA575YG-8 φ29x360mm 先切ハンマー(ブロンズヘッド) |
EA575YG-9 φ32x360mm 先切ハンマー(ブロンズヘッド) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※画像はEA575YG-7です。