詳細表示

このページのURL:

品番 : EA576MB-1

品名 : 10mm 両面ハトメパンチセット(プラスチック)

仕様

〈セット内容〉 両面ハトメパンチ
穴あけポンチ
打ち具
ハトメ玉×5組
ハトメサイズ 10mm
適用厚 3.5mm ハトメ玉材質 ポリカーボネイト/ポリアセタール
プラスチック製両面ハトメの取付け作業に必要な工具が揃ったパンチセット
生地の箇所を選ばずハトメ打ちができます。
【主な使用用途】
エプロン・リュック・袋もの・服飾などの穴の補強・補修に
生地の中央付近など、プライヤー・パンチで作業しにくい箇所に
追加説明
カタログ価格

1,840 (税抜)/ 2,024 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/06/01 00:55現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2092ページ
バリエーション一覧
EA576MB-1 10mm 両面ハトメパンチセット(プラスチック)
EA576MB-2 12mm 両面ハトメパンチセット(プラスチック)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top