品番 : EA576MB-2
品名 : 12mm 両面ハトメパンチセット(プラスチック)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| <セット内容> | |||
| 穴あけポンチ | |||
| 打ち具(プラスチック) | |||
| ハトメ玉(5組) | |||
| ハトメサイズ | 12mm | 適用厚 | 3.5mm |
|---|---|---|---|
| ハトメ入数 | 5組 | 玉材質 | ポリカーボネイト/ポリアセタール |
| プラスチック製両面ハトメの取付け作業に必要な工具が揃ったパンチセットです。 | |||
| 生地の箇所を選ばずハトメ打ちができます。 | |||
| エ プロン・リュック・袋もの・服飾などの穴の補強・補修に。 | |||
| 生地の中央付近など、プライヤー・パンチで作業しにくい箇所に。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,870 円(税抜)/ 2,057 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/06/01 01:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA576MB-1 10mm 両面ハトメパンチセット(プラスチック) |
| EA576MB-2 12mm 両面ハトメパンチセット(プラスチック) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA576MB-1です。

