品番 : EA576MB-110A
品名 : 10mm 両面ハトメパンチセット
仕様
| 〈セット内容〉 | プライヤー 穴あけ用ポンチ 下敷き 両面ハトメ×15組 |
適用ハトメ内径 | 10mm |
|---|---|---|---|
| プライヤーサイズ | 全長:200mm ハンドル長:105mm |
下穴ポンチサイズ | 10mm |
| 適用厚 | 3.0mmまで | 材質 | ハトメ玉:アルミ プライヤー:鉄+ABS樹脂 ポンチ:鉄 下敷き:合成ゴム |
| 総重量 | 342g | ||
| 両面ハトメ取付け作業に。必要な工具が揃ったプライヤーセット | |||
| 袋物、カーテン、服飾などの穴の補強、アクセントに | |||
| 両面ハトメで、表・裏が美しい仕上がり。 | |||
| 簡単なコマの交換だけで、広がる用途! コマを換えるだけでスナップ・リングホック・カシメにも使用できます。(コマは別売です。) |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,600 円(税抜)/ 2,860 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/11/07 12:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 2092ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA576MH-10 : 10mm 両面ハトメ(アルミ製/20組) |
| オプション | EA576ML-2 : 10mm 両面ハトメ(アルミ製/200組) |
| 部品 | EA576MB-210 : 10mm 両面ハトメパンチ用交換コマ |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
