品番 : EA576MH-10
品名 : 10mm 両面ハトメ(アルミ製/20組)
仕様
| 内径 | 10mm | 番手 | #25 |
|---|---|---|---|
| 適用厚 | 3㎜ | 材質 | アルミ(JIS:H-4000) |
| 入数 | 20組 | ||
| 布、皮革、厚紙、ビニールなどの補修・補強・製作に | |||
| サビにくく手軽に使えるアルミ製 | |||
| 両面ハトメで、表・裏が美しい仕上がり | |||
| 【使用例】 ・帽子などのアクセントに ・ベルト穴の補強に ・オリジナルTシャツ作りに |
|||
| ※ハトメパンチは下記の【その他関連】を参照ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
450 円(税抜)/ 495 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 19 (2026/11/08 02:00現在) |
||||
| 商品入数 | 20 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 2092ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA576MH-8 8mm 両面ハトメ(アルミ製/20組) |
| EA576MH-10 10mm 両面ハトメ(アルミ製/20組) |
| EA576MH-12 12mm 両面ハトメ(アルミ製/20組) |
| EA576MH-15 15mm 両面ハトメ(アルミ製/10組) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA576MA-0 : 10mm 両面ハトメパンチ |
| オプション | EA576MA-13 : 10mm 両面ハトメパンチ |
| 本体 | EA576MW : 8-15mm ハトメパンチ・プレス |
| 本体 | EA576MB-10 : 10mm ハトメパンチ |
| 本体 | EA576MB-110A : 10mm 両面ハトメパンチセット |
| 本体 | EA576MP-50 : 4-15mm ハトメパンチセット |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
