品番 : EA576MG-104
品名 : 4mm 両面ハトメ(真鍮/100組)
仕様
| 内径 | 4mm | 番手 | #200 |
|---|---|---|---|
| 適用厚 | 1.5mm | 材質 | 真鍮 |
| 入数 | 100組 | ||
| 袋物・カーテン・服飾などの穴の補修、補強、アクセントに | |||
| 強度に優れる真鍮製 | |||
| 両面ハトメで、表・裏が美しい仕上がり | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
600 円(税抜)/ 660 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/11/07 05:14現在) |
||||
| 商品入数 | 100 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 2093ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA576MG-104 4mm 両面ハトメ(真鍮/100組) |
| EA576MG-105 5mm 両面ハトメ(真鍮/100組) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
