詳細表示

このページのURL:

品番 : EA576MG-105

品名 : 5mm 両面ハトメ(真鍮/100組)

仕様

内径 5mm 番手 #300
適用厚 2mm 材質 真鍮
入数 100組
袋物・カーテン・服飾などの穴の補修、補強、アクセントに
強度に優れる真鍮製
両面ハトメで、表・裏が美しい仕上がり
追加説明
カタログ価格

660 円(税抜)/ 726 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 24

(2026/11/07 05:24現在)

商品入数 100 販売単位 St
カタログページ 2093ページ
バリエーション一覧
EA576MG-104 4mm 両面ハトメ(真鍮/100組)
EA576MG-105 5mm 両面ハトメ(真鍮/100組)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top