品番 : EA576MJ-10
品名 : 10mm 両面ハトメ(ステンレス製/20組)
仕様
| 内径 | 10mm | 番手 | #25 |
|---|---|---|---|
| 適用厚 | 3.0mm | 材質 | ステンレス |
| 入数 | 20組 | ||
| 厚紙・布・ビニール・皮革などの補修・補強に | |||
| 錆びにくく強度に優れるステンレス製 | |||
| 両面ハトメで、表・裏が美しい仕上がり | |||
| 【使用例】 ベルト・カーテン・エプロンや袋物の穴の補修、補強に シート・テント・ビニールハウスの穴の補強に |
|||
| ※ハトメパンチは下記の【その他関連】を参照ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
910 円(税抜)/ 1,001 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/02 19:02現在) |
||||
| 商品入数 | 20 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 2092ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA576MJ-10 10mm 両面ハトメ(ステンレス製/20組) |
| EA576MJ-12 12mm 両面ハトメ(ステンレス製/20組) |
| EA576MJ-15 15mm 両面ハトメ(ステンレス製/10組) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA576MA-13 : 10mm 両面ハトメパンチ |
| 本体 | EA576MW : 8-15mm ハトメパンチ・プレス |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
