詳細表示

このページのURL:

品番 : EA576MJ-12

品名 : 12mm 両面ハトメ(ステンレス製/20組)

仕様

内径 12mm 番手 #28
適用厚 3.5mm 材質 ステンレス
入数 20組
厚紙・布・ビニール・皮革などの補修・補強に
錆びにくく強度に優れるステンレス製
両面ハトメで、表・裏が美しい仕上がり
【使用例】
ベルト・カーテン・エプロンや袋物の穴の補修、補強に
シート・テント・ビニールハウスの穴の補強に
※ハトメパンチは下記の【その他関連】を参照ください。
追加説明
カタログ価格

1,190 円(税抜)/ 1,309 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/02 19:02現在)

商品入数 20 販売単位 pk
カタログページ 2092ページ
バリエーション一覧
EA576MJ-10 10mm 両面ハトメ(ステンレス製/20組)
EA576MJ-12 12mm 両面ハトメ(ステンレス製/20組)
EA576MJ-15 15mm 両面ハトメ(ステンレス製/10組)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top