詳細表示

このページのURL:

品番 : EA576MM-11

品名 : 4mm プラスティックハトメ(クリアー/100組)

仕様

用途 エプロン・リュック・袋物・服飾などの穴の補強・補修に 番手 #210
内径 4mm 適用厚 1.0mm
ケースサイズ 93×65×22mm 材質 ハトメ:ポリカーボネイト
リング:ナイロン樹脂
カラー 透明 入数 100組
両面ハトメで、表・裏が美しい仕上がり
軽量で強度があるポリカーボネート製
プラスチックケース入り
※ハトメパンチは下記の【その他関連】を参照ください。
追加説明
カタログ価格

1,340 円(税抜)/ 1,474 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 21

(2026/11/23 19:00現在)

商品入数 100 販売単位 PAK
カタログページ 2092ページ
バリエーション一覧
EA576MM-11 4mm プラスティックハトメ(クリアー/100組)
EA576MM-12 4mm プラスティックハトメ(白 /100組)
EA576MM-15 4mm プラスティックハトメ(青/100組)
EA576MM-21 6mm プラスティックハトメ(クリアー/100組)
EA576MM-22 6mm プラスティックハトメ(白/100組)
ウェブカタログ画像
  • プラスチックケース入り\n※本商品のカラーは透明です

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top