品番 : EA576MM-12
品名 : 4mm プラスティックハトメ(白 /100組)
仕様
| 用途 | エプロン・リュック・袋物・服飾などの穴の補強・補修に | 番手 | #210 |
|---|---|---|---|
| 内径 | 4mm | 適用厚 | 1.0mm |
| ケースサイズ | 93×65×22mm | 材質 | ハトメ:ポリカーボネイト リング:ナイロン樹脂 |
| カラー | 白 | 入数 | 100組 |
| 両面ハトメで、表・裏が美しい仕上がり | |||
| 軽量で強度があるポリカーボネート製 | |||
| プラスチックケース入り | |||
| ※ハトメパンチは下記の【その他関連】を参照ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,340 円(税抜)/ 1,474 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/11/23 19:00現在) |
||||
| 商品入数 | 100 | 販売単位 | PAK | ||
| カタログページ | 2092ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA576MM-11 4mm プラスティックハトメ(クリアー/100組) |
| EA576MM-12 4mm プラスティックハトメ(白 /100組) |
| EA576MM-15 4mm プラスティックハトメ(青/100組) |
| EA576MM-21 6mm プラスティックハトメ(クリアー/100組) |
| EA576MM-22 6mm プラスティックハトメ(白/100組) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA576MP-1 : 4mm ハトメパンチセット |
ウェブカタログ画像
拡大
