詳細表示

このページのURL:

品番 : EA576MR-1

品名 : 9mm カシメパンチセット

仕様

〈セット内容〉 ・カシメパンチ
・下穴ポンチ
・ポンチ用下敷き
・大カシメ(30組)
パンチ全長 250mm
下穴用ポンチ 3mm 下敷きサイズ 40×80mm
大カシメ 頭径:9mm
足長:6mm
適合カシメ厚 約2.0~4.0mm
材質 スチール製(ニッケルメッキ) 重量 170g
適合カシメピン EA576MV-1、-11
厚紙・布・皮革・ビニールなどに、大カシメの取り付けができるパンチセット
レザーホルダーや、バッグの補強・補修・製作に
追加説明
カタログ価格

2,220 円(税抜)/ 2,442 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/11/18 09:57現在)

商品入数 1 販売単位 組
カタログページ 2093ページ
ウェブカタログ画像
  • 大カシメサイズ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top