詳細表示

このページのURL:

品番 : EA576MV-22

品名 : 9mm/5-7mm カシメピン(鉄ニッケルメッキ/100組)

仕様

サイズ 頭径:φ9mm
足長:10.7mm
カシメ可能厚 5.0~7.0mm
下穴 3mm 材質 鉄(ニッケルメッキ)
入数 100組
布・革製品の飾りや止めに
※物を吊るす作業には使用できません。
樹脂ケース入り
追加説明
カタログ価格

1,110 円(税抜)/ 1,221 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/18 09:57現在)

商品入数 100 販売単位 箱
カタログページ 2093ページ
バリエーション一覧
EA576MV-1 9mm カシメピン(鉄ニッケルメッキ/100組)
EA576MV-2 13mm カシメピン(鉄ニッケルメッキ/60組)
EA576MV-22 9mm/5-7mm カシメピン(鉄ニッケルメッキ/100組)
ウェブカタログ画像
※100組入り
  • ※100組入り
  • A:9.0mm  C:10.7mm\nD:11.5mm  E:5.0mm\nB:(メス)3.2mm (オス)3.0mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top