品番 : EA576MV-1
品名 : 9mm カシメピン(鉄ニッケルメッキ/100組)
仕様
| サイズ | 頭径:φ9mm 足長:8.2mm |
カシメ可能厚 | 2.0~4.0mm |
|---|---|---|---|
| 下穴 | 3mm | 材質 | 鉄(ニッケルメッキ) |
| 入数 | 100組 | ||
| 布・革製品の飾りや止めに ※物を吊るす作業には使用できません。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
885 円(税抜)/ 974 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 45 (2026/11/18 09:49現在) |
||||
| 商品入数 | 100 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 2093ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA576MV-1 9mm カシメピン(鉄ニッケルメッキ/100組) |
| EA576MV-2 13mm カシメピン(鉄ニッケルメッキ/60組) |
| EA576MV-22 9mm/5-7mm カシメピン(鉄ニッケルメッキ/100組) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA576MR-1 : 9mm カシメパンチセット |
| 本体 | EA576MS-1 : 9mm カシメパンチ |
| 本体 | EA576MT-1 : 9mm カシメパンチセット |
ウェブカタログ画像
拡大
※100組入り
