詳細表示

このページのURL:

品番 : EA576MR-52

品名 : 9mm/11.5mm 大カシメピン(鉄ニッケルメッキ/30組)

仕様

頭径 9mm 足長 11.5mm
適用カシメサイズ 3.0~5.5mm迄 材質 鉄製+ニッケルメッキ
入数 30組
ベルト・バッグ・レザー類などの補強・補修に最適。
メッキ仕上げで装飾性に優れた大カシメです。
追加説明
カタログ価格

425 円(税抜)/ 468 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/10/23 03:41現在)

商品入数 30 販売単位 PK
カタログページ 2093ページ
バリエーション一覧
EA576MR-41 6mm 小カシメピン(鉄ニッケルメッキ/30組)
EA576MR-51 9mm/ 8.5mm 大カシメピン(鉄ニッケルメッキ/30組)
EA576MR-52 9mm/11.5mm 大カシメピン(鉄ニッケルメッキ/30組)
EA576MR-61 13mm 特大カシメピン(鉄ニッケルメッキ/20組)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • A:9mm     B:11.5mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top