品番 : EA576MR-61
品名 : 13mm 特大カシメピン(鉄ニッケルメッキ/20組)
仕様
| 頭径 | 13mm | 足長 | 13mm |
|---|---|---|---|
| 適用カシメサイズ | 5.0~7.5mm | 材質 | 鉄製+ニッケルメッキ |
| 入数 | 20組 | ||
| メッキ仕上げで装飾性に優れた特大カシメです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
555 円(税抜)/ 611 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/10/23 02:52現在) |
||||
| 商品入数 | 20 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 2093ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA576MR-41 6mm 小カシメピン(鉄ニッケルメッキ/30組) |
| EA576MR-51 9mm/ 8.5mm 大カシメピン(鉄ニッケルメッキ/30組) |
| EA576MR-52 9mm/11.5mm 大カシメピン(鉄ニッケルメッキ/30組) |
| EA576MR-61 13mm 特大カシメピン(鉄ニッケルメッキ/20組) |
ウェブカタログ画像
拡大
