品番 : EA576MV-114
品名 : 11.5mm 両面大カシメピン (スチールニッケルメッキ/100
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
材質 | スチール(ニッケルメッキ) | 頭径(A) | 9mm |
---|---|---|---|
厚み(B) | 11.5mm | 入数 | 100組 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
725 円(税抜)/ 798 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/08/04 10:42現在) |
||||
商品入数 | 100 | 販売単位 | 箱 |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)