品番 : EA576MV-94
品名 : 9mm 両面小カシメピン (スチールニッケルメッキ/100組)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
材質 | スチール(ニッケルメッキ) | 頭径(A) | 6mm |
---|---|---|---|
厚み(B) | 9mm | 入数 | 100組 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
660 円(税抜)/ 726 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/08/04 10:41現在) |
||||
商品入数 | 100 | 販売単位 | 箱 |
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)