詳細表示

このページのURL:

品番 : EA577L-3

品名 : 250mm エンドカッティングニッパー

柄が長くヘッドが小さいため力が入りやすい構造

仕様

メーカー KNIPEX(クニペックス) 型番 99 01 250
切断能力 中硬線:φ2.4mm
硬線:φ1.6mm
全長 250mm
口幅 24mm 最大開き 約25mm
重量 429g 材質 特殊工具鋼
ハンドル プラスチックコーティング 仕上げ 磨き
刃硬度 HRC59~61
結束線をねじって切断する用途にも適しています。
1回の操作で、ロールから結束線をねじり、切断します。
迅速、確実、低コストで作業できます。
追加説明
アイコン
カタログ価格

3,590 (税抜)/ 3,949 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/07/07 22:17現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0257ページ
バリエーション一覧
EA577L-1 200mm エンドカッティングニッパー
EA577L-3 250mm エンドカッティングニッパー
EA577L-5 300mm エンドカッティングニッパー
ウェブカタログ画像
  • 斜めの刃(切断面:両方傘状)

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top