品番 : EA577L-5
品名 : 300mm エンドカッティングニッパー
柄が長くヘッドが小さいため力が入りやすい構造
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 99 01 300 |
|---|---|---|---|
| 切断能力 | 中硬線:φ3.1mm 硬線:φ1.8mm |
全長 | 300mm |
| 口幅 | 24mm | 最大開き | 約27mm |
| 重量 | 548g | 材質 | 特殊工具鋼 |
| ハンドル | プラスチックコーティング | 仕上げ | 磨き |
| 刃硬度 | HRC59~61 | ||
| 結束線をねじって切断する用途にも適しています。 1回の操作で、ロールから結束線をねじり、切断します。 |
|||
| 迅速、確実、低コストで作業できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
4,790 円(税抜)/ 5,269 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/23 02:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0257ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA577L-1 200mm エンドカッティングニッパー |
| EA577L-3 250mm エンドカッティングニッパー |
| EA577L-5 300mm エンドカッティングニッパー |
ウェブカタログ画像
拡大
