詳細表示

このページのURL:

品番 : EA579AK-21

品名 : 80x225mm スクレーパー(直/ステンレス製/硬)

手に馴染むエルゴノミクスデザインのグリップと耐久性に優れたステンレス製ブレード

仕様

刃材質 ステンレス 腰の硬さ
グリップ ソフトグリップ 刃形状 ストレートタイプ
全長 225mm 刃幅 80mm
刃厚 約1.5mm 重量 180g
ハンマーヘッド付
ステンレス製の刃は耐久性に優れています。
追加説明
カタログ価格

1,340 (税抜)/ 1,474 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 114

(2026/03/27 18:41現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0126ページ

代替品

EA579BG-78A
  • 品番

    EA579BG-78A

  • コメント

    仕様ご確認下さい。

バリエーション一覧
EA579AK-21 80x225mm スクレーパー(直/ステンレス製/硬)
EA579AK-22 75x220mm スクレーパー(曲/ステンレス製/硬)
ウェブカタログ画像
  • ハンマーヘッド付

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top