品番 : EA579AK-22
品名 : 75x220mm スクレーパー(曲/ステンレス製/硬)
手に馴染むエルゴノミクスデザインのグリップと耐久性に優れたステンレス製ブレード
仕様
| 刃材質 | ステンレス | 腰の硬さ | 硬 |
|---|---|---|---|
| グリップ | ソフトグリップ | 刃形状 | ベントタイプ |
| 全長 | 220mm | 刃幅 | 75mm |
| 刃厚 | 約1.8mm | 重量 | 180g |
| ハンマーヘッド付 | |||
| ステンレス製の刃は耐久性に優れています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,520 円(税抜)/ 1,672 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 60 (2026/11/01 13:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0126ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA579AK-21 80x225mm スクレーパー(直/ステンレス製/硬) |
| EA579AK-22 75x220mm スクレーパー(曲/ステンレス製/硬) |
