詳細表示

このページのURL:

品番 : EA579AL-32

品名 : 76x300mm スクレーパー(ハイカーボン/ 曲)

仕様

仕様 曲刃
刃幅 76mm
全長 300mm 刃厚 1.5mm
ハンドル長 203mm 刃材質 ハイカーボンスチール
ハンドル材質 ポリプロピレン 刃形状 20°ベントタイプ
腰の硬さ 重量 180g
防腐、防錆塗装があります
追加説明
カタログ価格

2,820 (税抜)/ 3,102 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/07/07 20:36現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0130ページ

代替品

EA524AP-12
バリエーション一覧
EA579AL-31 76x300mm スクレーパー(ハイカーボン/ 直)
EA579AL-32 76x300mm スクレーパー(ハイカーボン/ 曲)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top