詳細表示

このページのURL:

品番 : EA580K-21

品名 : 4.4-7.5mm オートマティック ケ-ブルストリッパー

様々なケーブル径に自動的に調整し、内部導体やシールド編組に損傷を与えません

仕様

メーカー KNIPEX(クニペックス) 型番 12 74 180 SB
ケーブルサイズ φ4.4~7.5mm 全長 175mm
重量 145g 材質 ハウジング:グラスファイバー強化プラスチック
刃:特殊工具鋼
TPE-Uケーブル・PURケーブル・PVCケーブル等に適しています。
自動切り込み
精巧な切刃構造により、丸型ケーブルを損傷なくストリップできます。
追加説明
カタログ価格

19,400 円(税抜)/ 21,340 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/14 03:44現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0247ページ

代替品

EA580K-21A
  • 品番

    EA580K-21A

  • コメント

    変更点:外観

バリエーション一覧
EA580K-21 4.4-7.5mm オートマティック ケ-ブルストリッパー
EA580K-21B [EA580K-21用] 替刃
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top