品番 : EA580KB-11C
品名 : [EA580KB-11用] 替ストッパー
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 12 69 23 |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 替ストッパー | サイズ | 20×2mm |
| 重量 | 1g | ||
| 連続作業の際に、ストリップ長を均一にする調整式ストッパー(6.0~18.0mm) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
930 円(税抜)/ 1,023 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 14 (2026/11/11 20:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0247ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA580KB-11 0.2 -6.0m㎡ ワイヤーストリッパー |
| EA580KB-11B ワイヤーストリッパー替刃(EA580KB-11用) |
| EA580KB-11C [EA580KB-11用] 替ストッパー |
ウェブカタログ画像
拡大
