品番 : EA580KB-11
品名 : 0.2 -6.0m㎡ ワイヤーストリッパー
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
被覆に応じて切り込みの深さを調節できるため、導線を傷つけません
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 12 62 180 |
|---|---|---|---|
| 能力 | 0.2~6.0m㎡ | 皮むき長さ | 6~18mm |
| 全長 | 165mm | 重量 | 151g |
| 材質 | 刃:特殊工具鋼、油焼き入れ 本体:グラスファイバー強化プラスチック |
||
| 2.5m㎡までの銅及びアルミ線を切断できるワイヤーカッター付 | |||
| 芯線を傷つけることなく被覆の厚さに合わせて自動的に切り込み深さを調整します。 | |||
| スリムなヘッド形状により、狭い場所での作業に最適です。 | |||
| ボディーは強化プラスチック、ハンドル上部はしっかり握ることができるようにソフトな素材を使用しています。 | |||
| +方向にすると、剥く力が強くなり、―方向にすると剥く力が弱くなります。 | |||
| 軽量ボディと握りやすいハンドル形状により快適に作業できます。 | |||
| スリムなヘッド形状により、狭い場所での作業に最適です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,870 円(税抜)/ 9,757 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/11 20:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0247ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA580KB-11 0.2 -6.0m㎡ ワイヤーストリッパー |
| EA580KB-11B ワイヤーストリッパー替刃(EA580KB-11用) |
| EA580KB-11C [EA580KB-11用] 替ストッパー |

