詳細表示

このページのURL:

品番 : EA580KE-21

品名 : 1.5-6.0m㎡ ケーブルストリッパー

取扱中止になりました。代替品は登録準備中です。
一度ストッパーをセットすると均一な被覆はがし作業ができます

仕様

メーカー RENNSTEIG(レンシュタイグ) 型番 708 226 3
全長 200mm 能力 1.5・2.5・4.0・6.0m㎡
ソーラーパネル導線用
追加説明
カタログ価格

19,500 円(税抜)/ 21,450 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/04 07:56現在)

商品入数 1 販売単位 個
バリエーション一覧
EA580KE-21 1.5-6.0m㎡ ケーブルストリッパー
EA580KE-22 ケーブルストリッパー替刃(EA580KE-21用)
ウェブカタログ画像
  • ケーブルを通し、ハンドルを握ると被覆が剥がれます

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top