詳細表示

このページのURL:

品番 : EA580M-1

品名 : 0.25-0.65mm ワイヤーストリッパー

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
先端はプライヤー型

仕様

全長 160mm 能力(単線) 0.25・0.32・0.40・0.50・0.65mm(AWG 30・28・26・24・22)
材質 ハイカーボンスチール 刃長 40.5mm
●ばね付マークのあるプライヤー・ペンチ・ニッパー等は、ばねの作用で先端が開き、握力の負荷を軽減するため、連続作業が快適に行えます。
バネ付
ストリップ、カット、プライヤー、ループ作り、ゲージとして。
追加説明
アイコン
カタログ価格

4,000 円(税抜)/ 4,400 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/06 03:31現在)

商品入数 1 販売単位 丁

代替品

EA580D-3
  • 品番

    EA580D-3

  • コメント

    メーカー違い

バリエーション一覧
EA580M-1 0.25-0.65mm ワイヤーストリッパー
EA580M-2 0.4 - 1.3mm ワイヤーストリッパー
EA580M-3 0.8 - 2.6mm ワイヤーストリッパー
ウェブカタログ画像
  • 使用イメージ
  • A.W.G-mm換算表

資料

RoHS
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top